Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog odvijača „TST“ 10 Nm

Artikl br.: 654300 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 142,57 € kom.
  • 1.341,96 € kom.
  • 762,14 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±0,5
  • Prihvat: RS232C sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 10 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±0,5 %
Prihvat RS232C sučelje
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Mjerno područje 0,5 Nm - 10 Nm
Uređaj za prikaz širina 288 mm
Uređaj za prikaz visina 72 mm
Uređaj za prikaz dubina 160 mm
Težina 2,2 kg
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Naprava za provjeru zakretnog momenta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 654300 10
EAN / GTIN 2050001016935
Broj proizvođača 43213/TST10

Opis

Izvedba:

  • Robusno kućište od poliuretana za pričvršćivanje na stol ili zid.
  • LCD zaslon velikog formata.
  • Izravan izbor ispitnog postupka putem tipkovnice s piktogramima.
  • Sučelje za priključivanje vanjskog senzora. Kada se koriste senzori br. 654350 automatski se prepoznaju mjerna područja i parametri za kalibriranje.
  • Prikaz frekvencije kod provjere pulsnog alata ili odvijača s kliznom spojkom.
  • Ciljni okretni momenti s gornjom i donjom graničnom vrijednošću mogu se programirati.
  • Serijsko sučelje za priključivanje pisača ili računala.
  • Opskrba strujom: Integrirana baterija za oko 16 sati rada bez priključivanja na struju ili mrežni način rada na 230V.
  • Softver za kalibriranje TCS (besplatno dostupan nakon registracije www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Integrirani senzor sa šesterokutom C 6,3 od 1/4 cola i dodatnim priključkom za jedan vanjski senzor.

Prednost:

Fleksibilni sustav mjerenja s mogućnošću proširivanja do 100.000 Nm. Izrazito jednostavno rukovanje.

Upotreba:

Kalibriranje momentnih odvijača sa skalom za podešavanje ili prikazom. Podešavanje i kalibriranje momentnih odvijača bez skale. Podešavanje i kalibriranje električnih ili pneumatskih odvijača s automatskim isključivanjem. Momentni ključevi ili odvijači mogu se ispitati pomoću izbornih, vanjskih senzora do 100.000 Nm.

Opseg isporuke:

Uključuje UKAS certifikat o kalibriranju desno i simulacija vijčanog spajanja za kalibriranje električnih/pneumatskih odvijača, 2 stezna vijka, serijski kabel za prijenos podataka, u plastičnom koferu.

Napomena:

Simulacija vijčanog spajanja za br. 654300 i 654350 pod br. 654352.
Nije prikladan za udarni odvijač!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu