Mjerni pretvornik 20 Nm

Artikl br.: 654255 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 252,28 € kom.
  • 1.290,02 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje na desno i na lijevo
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maskimalan okretni moment 20 Nm
    Smjer momenta Pritezanje na desno i na lijevo
    Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
    Mjerno područje 0,4 Nm - 20 Nm
    Težina 1,7 kg
    Četverokutni prihvat 1/4 col
    Vrsta proizvoda Naprava za provjeru zakretnog momenta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 654255 20
    EAN / GTIN 4018754224418
    Broj proizvođača 96521026

    Opis

    Izvedba:

    Visoka preciznost zbog obrade izmjerene vrijednosti i pretvorbe u digitalni oblik izravno u mjernom pretvorniku. Neosjetljiv na poprečne sile, posebice zbog plosnate izvedbe.

    Odgovara:

    Radionički ispitni uređaj br. 654250.

    Napomena:

    Ispitni uređaji i mjerni pretvornici sa širim mjernim opsegom dostupni su na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu