Gumeni prsten za nastavke, 1 col 2

Artikl br.: 653800 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

57 mm
Vrsta proizvoda Gumeni prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 653800 2
EAN / GTIN 4991644017126
Broj proizvođača B82

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik, posebno za uporabu s električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima.S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Standard:

DIN 3129

Odgovara:

Nasadni ključevi 17 − 100 mm, produžeci, kardanski zglob i adapter.

Odgovara:

Umetci (otvor ključa): 47 – 70 mm

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu