{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 46 mm | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
⌀ na strani pogona | 70 mm | |
Duljina | 76 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 653000 46 | |
EAN / GTIN | 4045197215956 | |
Broj proizvođača | 653000 46 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-kutni nastavak, 1 col, širina ključa: 46mm
na zahtjev
Na zalihi
196 dijelovi na zalihi
39,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 70 mm | 70 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1 col | 1 col |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 76 mm | 100 mm |
Širina ključa | 46 mm | 46 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |