{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 8 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 25 mm | |
Duljina | 75 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651310 8 | |
EAN / GTIN | 4045197215369 | |
Broj proizvođača | 651310 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
IMPACT nastavak za 6-kutne odvijače, 1/2 cola 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.287 dijelovi na zalihi
12,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.066 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
752 dijelovi na zalihi
16,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 3/8 col | 1/2 col |
prikladno za stroj | Da | Da | Da |
Duljina | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
Imbus | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |