IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola s okretnom plastičnom čahurom, širina ključa: 17mm

Artikl br.: 651260 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 17 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 30 mm
Duljina 85 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
prikladno za stroj Da
s plastičnom čahurom Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 651260 17
EAN / GTIN 4000896045822
Broj proizvođača 903SLG-17

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za upotrebu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje.
Kada mijenjate kotače i gume, važno je da su matice ili vijci pravilno zategnuti kako bi se osigurala sigurna vožnja. Šesterokutni nasadni ključ s plastičnom čahurom može se koristiti kako bi se osiguralo da su matica ili vijak dovoljno zategnuti bez oštećenja naplataka. Nasadni ključ također je prikladan za udarne odvijače.
Plastična čahura štiti naplatke i sprječava ogrebotine ili druga oštećenja koja može prouzročiti alat. Tako možete biti sigurni da će vaše vozilo uvijek biti u najboljem stanju.
Nasadni ključ važan je dio svake auto radionice. Bez obzira na to radite li sami na automobilu ili imate profesionalca koji mijenja kotače i gume, ovaj je alat neophodan.

Prednost:

  • S okretnom plastičnom čahurom (vanjskom) za zaštitu naplataka pri pričvršćivanju vijaka za kotače.
  • Pozicioniranje je moguće dok odvijač radi jer se zaštitna čahura može slobodno pomicati.
  • S plastičnim nastavkom za zaštitu površine vijaka za kotače.
  • 6-kutni profil Transactions pridonosi duljem vijeku trajanja.

Materijal:

Krom molibden čelik, fosfatiran manganom.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola s okretnom plastičnom čahurom, širina ključa: 17mm

IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola s okretnom plastičnom čahurom, širina ključa: 17mm

na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
23,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
7,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
9,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
336 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.381 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi
19,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
16,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 30 mm 26 mm 26 mm 24 mm 30 mm 26,5 mm 27 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive
Izlazni Četverokut 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col
prikladno za stroj Da Da Da Da Da Da Da
Duljina 85 mm 38 mm 38 mm 38 mm 78 mm 78 mm 85 mm
Širina ključa 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu