{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 21 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651005 13 | |
EAN / GTIN | 4045197382344 | |
Broj proizvođača | 651005 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola s magnetom, širina ključa: 13mm
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi
8,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
698 dijelovi na zalihi
6,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
386 dijelovi na zalihi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
914 dijelovi na zalihi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
378 dijelovi na zalihi
16,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 21 mm | 21 mm | 19,2 mm | 25 mm | 21 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
prikladno za stroj | Da | Da | Da | Da | Da |
Duljina | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Širina ključa | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |