Spojni zatik za nastavke, 3/8 cola, ⌀×duljina: 2,5X14mm

Artikl br.: 650900 2,5X14
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

2,5 mm
Duljina 14 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni zatici

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 650900 2,5X14
EAN / GTIN 4991644507429
Broj proizvođača 1301A
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim vijčanicima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Odgovara:

Nastavci za nasadne ključeve Impact 3/8 cola

Odgovara:

Umetci (otvor ključa): 9 − 12 mm

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu