{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 9 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 15 mm | |
Duljina | 55 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 650210 9 | |
EAN / GTIN | 4045197382115 | |
Broj proizvođača | 650210 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 3/8 cola dugački s opružnim magnetom, širina ključa: 9mm
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
12,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi
€ 6,10
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
6,35 €
€ 3,90
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
€ 9,35
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.554 dijelovi na zalihi
6,20 €
€ 3,15
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 1/2 inch |
prikladno za stroj | Da | Da | Da | Da | Da |
Duljina | 55 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 38 mm |
Širina ključa | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Dop | Dop | Dop | Dop |