{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 27,5 mm | |
Duljina | 30 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 650100 19 | |
EAN / GTIN | 4045197214713 | |
Broj proizvođača | 650100 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 3/8 cola, širina ključa: 19mm
na zahtjev
Na zalihi
1.346 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
297 dijelovi na zalihi
13,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
17,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
prikladno za stroj | Da | Da | Da | Da |
Duljina | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Širina ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |