{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 3121 | |
Četverokutni prihvat [x] | 3/8 col | |
Četverokutni prihvat [y] | 1/2 col | |
ukupna duljina | 32,5 mm | |
Materijal | Krom-molibdan čelik | |
Površina | brunirano | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za redukciju |
Broj artikla | 650011 4 | |
EAN / GTIN | 4991644340040 | |
Broj proizvođača | 13344A-P |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
IMPACT nastavak za povećanje, tip: 4
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
18,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
707 dijelovi na zalihi
13,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 32,5 mm | 36 mm |
Standard | DIN 3121 | DIN 3121 |
Površina | brunirano | brunirano |
Materijal | Krom-molibdan čelik | Krom-molibdan čelik |
Četverokutni prihvat [y] | 1/2 col | 1/2 col |
Četverokutni prihvat [x] | 3/8 col | 3/8 col |
Vrsta proizvoda | Nastavak za redukciju | Nastavak za redukciju |