Spojna drška za udarni odvijač 2/75

Artikl br.: 650009 2/75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.420 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 75 mm
Profil pogona 6-kutna spojka
Četverokutni nastavak 1/4 col
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cola)
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina brunirano
prikladno za stroj da
Vrsta proizvoda Spojna drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 650009 2/75
EAN / GTIN 4062406252335
Broj proizvođača 650009 2/75

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik, prikladan za udarni odvijač sa šesterokutnim prihvatom od 1/4 cola. S opružnom kuglicom i funkcijom otpuštanja − nastavci se čvrsto drže.

Upotreba:

Kao adapter koji omogućuje da nasadni ključevi s unutarnjim četverokutom budu prihvaćeni u strojne odvijače s unutarnjim šesterokutom.

Materijal:

Krom-vanadij čelik. Površina brunirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu