{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Standard | DIN 3122 | |
ukupna duljina | 622 mm | |
Broj zubi | 36 | |
Radni kut | 10 stupanj | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirano | |
Širina glave račne | 70 mm | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 645100 | |
EAN / GTIN | 2050001016225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glava račne, 3/4 cola s drškom
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
237,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
427 dijelovi na zalihi
100,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Radni kut | 10 | 9 |
ukupna duljina | 622 | 505 |
Standard | DIN 3122 | DIN 3122 |
Površina | kromirano | kromirano |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadij čelik |
Broj zubi | 36 | 40 |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka |