{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
neizolirana duljina oštrice | 9 mm | |
Duljina | 70 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643830 5 | |
EAN / GTIN | 4007555356053 | |
Broj proizvođača | 356053 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola potpuno izolirano 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.172 dijelovi na zalihi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 70 | 58 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Imbus | 5 | 5 |
neizolirana duljina oštrice | 9 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |