Produžetak, 1/2 cola potpuno izolirano 250 mm

Artikl br.: 643820 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643820 250
EAN / GTIN 4007555375252
Broj proizvođača 375252

Opis

Izvedba:

S plastičnom izolacijom do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Sa sustavom učvršćivanja, koji sprječava nehotično oslobađanje umetaka za nasadne ključeve.

Standard:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Napomena:

Za rad pod naponom do 1000 V. Na sigurnosnom području međusobno se smiju kombinirati isključivo u potpunosti izolirani alati (br. 643810643841).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu