{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 250 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Površina | izolacija plastikom | |
s QuickRelease-om | Ne | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 643805 250 | |
EAN / GTIN | 4067263120865 | |
Broj proizvođača | 643805 250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Produžetak, 1/2 cola potpuno izolirani 250 mm
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
31,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
279 dijelovi na zalihi
17,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.230 dijelovi na zalihi
15,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.774 dijelovi na zalihi
9,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
ukupna duljina | 250 | 250 | 250 | 250 |
s QuickRelease-om | Ne | |||
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |||
Površina | izolacija plastikom | |||
Četverokut s Wobble-Fix | s kutom zakretanja | |||
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak | Produžetak |