{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 7 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643329 7 | |
EAN / GTIN | 4062406062200 | |
Broj proizvođača | 643329 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
437 dijelovi na zalihi
9,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.375 dijelovi na zalihi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,5 | 24 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 140 | 58 |
Imbus | 7 | 7 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |