{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 7422 | |
⌀ na strani pogona | 23 mm | |
Duljina | 60 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Izvedba | S prevlakom TiN | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
s kuglastom glavom | Ne | |
s pridržnim prstenom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643233 4 | |
EAN / GTIN | 4000896046928 | |
Broj proizvođača | 986-4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola S prevlakom TiN, 6-kut: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
11,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.317 dijelovi na zalihi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.208 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
211 dijelovi na zalihi
13,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23 mm | 24 mm | 22,5 mm | 21,5 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 60 mm | 58 mm | 60 mm | 140 mm |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |