{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 3/8 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | |
Duljina | 60 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643232 3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310653 | |
Broj proizvođača | 643232 3/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola Izvedba u colima 3/8 col
na zahtjev
Na zalihi
670 dijelovi na zalihi
9,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
990 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.012 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
545 dijelovi na zalihi
7,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,5 | 19 | 19 | 22,5 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Duljina | 60 | 47 | 47 | 60 |
Imbus | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |