Zvijezdasti nastavak za nasadni ključ 1/2 cola, dugački M8

Artikl br.: 642900 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za vijke Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za vijke M8
    Izlazni Četverokut 1/2 col
    ⌀ na strani pogona 22,7 mm
    Duljina 140 mm
    Profil progona Odvijač s višestrukim ozubljenjem
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 642900 M8
    EAN / GTIN 4018754007219
    Broj proizvođača 03261408

    Opis

    Izvedba:

    Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

    Upotreba:

    Za XZN vijke.

    Standard:

    DIN 2324

    Materijal:

    Čelik legiran kromom, ne ljušti se, kromiran preko nikla. Trn od žilavog materijala izrađenog s posebnom tvrdoćom, svijetlo brušen.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu