{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strani pogona | 19,1 mm | |
Duljina | 77 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642529 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061951 | |
Broj proizvođača | 642529 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola, širina ključa: 13mm
na zahtjev
Na zalihi
615 dijelovi na zalihi
13,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.592 dijelovi na zalihi
3,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.155 dijelovi na zalihi
9,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.737 dijelovi na zalihi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Širina ključa | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |