{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 20 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 27,8 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642220 20 | |
EAN / GTIN | 4045197164537 | |
Broj proizvođača | 642220 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavci 1/2 cola 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
229 dijelovi na zalihi
4,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
7,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 27,8 | 27,8 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 38 | 38 |
Površina | kromirano | kromirano |
Širina ključa | 20 | 20 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |