{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 27 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 36 mm | |
Duljina | 44 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642129 27 | |
EAN / GTIN | 4062406061661 | |
Broj proizvođača | 642129 27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 1/2 cola 27 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.014 dijelovi na zalihi
10,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.301 dijelovi na zalihi
6,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Duljina | 44 | 44 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirano | kromirano |
Širina ključa | 27 | 27 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |