12-kutni nastavci 1/2 cola 36 mm

Artikl br.: 642120 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
909 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 36 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 48 mm
Duljina 50 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642120 36
EAN / GTIN 4045197598554
Broj proizvođača 642120 36

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 12-kutni nastavci za nasadni ključ dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (GARANT: br. 642132; HOLEX: br. 642122).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu