Ključ za matice kotača s mogućnošću produljenja, 1/2 cola

Artikl br.: 641220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 303 mm - 535 mm
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 641220
EAN / GTIN 4000896030897
Broj proizvođača 772

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
Vrlo čvrsta izvedba, popušteno kovana. Kontinuirano izvlačiva od 303 − 535 mm.

Standard:

Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu