{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 125 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 641029 125 | |
EAN / GTIN | 4067263736967 | |
Broj proizvođača | 641029 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Produžetak, 1/2 cola 125 mm
na zahtjev
Na zalihi
7.156 dijelovi na zalihi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.208 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.492 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
229 dijelovi na zalihi
28,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
ukupna duljina | 125 | 125 | 125 | 125 |
s QuickRelease-om | Ne | |||
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |||
Površina | izolacija plastikom | |||
Četverokut s Wobble-Fix | s kutom zakretanja | |||
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak | Produžetak |