Preklopna račna s finim ozubljenjem, iznimno duga, 1/2 cola 1/2

Artikl br.: 640483 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 415 mm
Broj zubi 90
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 640483 1/2
EAN / GTIN 4000896219209
Broj proizvođača 916HPL

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S preklopnim kotačićem za desni i lijevi hod, radni kut od 4°.

Standard:

Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu