Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem, s produžetkom od 290 mm

Artikl br.: 640385
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Zyklop Hybrid komplet
Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 280 mm - 505 mm
Broj zubi 72
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 640385
EAN / GTIN 4013288184320
Broj proizvođača 05004095001

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod. S izbacivačem.

Standard:

Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Opseg isporuke:

Račna s finim ozubljenjem i produžetkom od 290 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu