Teleskopska precizna račna od 1/2 cola izvlačiva 1/2

Artikl br.: 640291 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 414 mm - 614 mm
Broj zubi 90
kontinuirano izvlačenje Da
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 640291 1/2
EAN / GTIN 4000896233076
Broj proizvođača 916HPLG

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
Fiksiranje se vrši preko zaustavnog prstena. S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod.
Kontinuirano izvlačiva od 414 − 614 mm duljine. Preklopna precizna račna s 90 zubaca. Maksimalni dopušteni zakretni moment 1000 Nm.

Standard:

Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu