{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3122 | |
ukupna duljina | 410 mm - 630 mm | |
Broj zubi | 36 | |
Radni kut | 10 stupanj | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirani | |
s izbacivačem | Ne | |
Glava račne može se skinuti s drške | Ne | |
Okretna ručka | Ne | |
kontinuirano izvlačenje | Ne | |
Prihvatna rupa na završetku drške | Ne | |
Vrsta proizvoda | Račna |
Broj artikla | 640288 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754336388 | |
Broj proizvođača | 13160000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Teleskopska račna, 1/2 cola, izvlačiva, Tip: 1/2
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
133,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.264 dijelovi na zalihi
66,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col |
Radni kut | 10 stupanj | 5 stupanj |
s izbacivačem | Ne | Da |
Površina | kromirani | kromirani |
kontinuirano izvlačenje | Ne | Ne |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
Broj zubi | 36 | 72 |