Set nastavaka za odvijače za Torx®, 1/2 cola, četverokutni 9-dijelna

Artikl br.: 639516
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8767 C HF 1
Broj dijelova 9
Izlazni Četverokut 1/2 col
Duljina 165 mm
širina 140 mm
Visina 65 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 639516
EAN / GTIN 4013288184276
Broj proizvođača 05004202001

Opis

Izvedba:

Pogonsko/spojno mjesto prema DIN 3122/3123;
Ulošci za nasadni ključ
prema DIN 3124.
Unutarnji/vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Upotreba:

Za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M4 - M14.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za odvijač: 9 kom. vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu