Set nastavaka za odvijače za Torx®, 1/2 cola, četverokutni 6-djelna, duga

Artikl br.: 639509
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 6
Izlazni Četverokut 1/2 col
Duljina 322 mm
širina 135 mm
Visina 57 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 639509
EAN / GTIN 4018754269419
Broj proizvođača 91311413

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122 / 3123;
Nasadni ključevi
prema DIN 3124.
Unutarnji / vanjski četverokutni prihvati prema DIN 3120.

Upotreba:

Za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M6 - M14.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Opseg isporuke:

Umeci za odvijač: 6 kom. vel. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu