Garnitura nastavaka za 6-kutne nasadne ključeve, 1/2 cola, četverokutni 10-dijelno

Artikl br.: 639430
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8790 C HF 1
Broj dijelova 10
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 10-19 mm
Duljina 165 mm
širina 140 mm
Visina 65 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 639430
EAN / GTIN 4013288184238
Broj proizvođača 05004203001

Opis

Izvedba:

Pogonsko/spojno mjesto prema DIN 3122/3123;
Ulošci za nasadni ključ
prema DIN 3124.
Unutarnji/vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutnim prihvatom / matice šesterokutne – uložak s navojem M6 – M12.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Opseg isporuke:

Šesterokutni nasadni ključevi: 10 kom. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu