Asortimani nasadnih ključeva, metrički/colni, 1/2 cola, četverokutni 45-dijelni

Artikl br.: 638810
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 10-34
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 3/8-1.1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 45
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 10-34 mm
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 3/8-1.1/4 col
Pakiranje Kutija od čeličnog lima
Duljina 540 mm
širina 290 mm
Visina 53 mm
Profil progona 12-kutni-prihvat
Dimenzije širine ključa metrički / colni
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 638810
EAN / GTIN 4018754079445
Broj proizvođača 96030140

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 – M22. Za vijke s vanjskim šesterokutnim prihvatom / matice s navojem do 3/4 cola (američke dimenzije u colima).

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 12-kutni: 22 kom. br. 642100
vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Umeci za nasadni ključ 12-kutni: 17 kom. br. 642400
vel. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
Poprečna ručka: 1 kom br. 641300 vel. 300
Produžeci: 3 kom. br. 641000
vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kom. br. 641600 vel. 1/2
Račna: 1 kom. br. 640100 vel. 1/2
Pohrana u: Kutija od čeličnog lima

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu