Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 13-dijelni

Artikl br.: 637945
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8006 SC 1
Broj dijelova 13
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 10-19 mm
Pakiranje Tekstilna torba, sa čičkom
Duljina 325 mm
širina 148 mm
Visina 73 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637945
EAN / GTIN 4013288182159
Broj proizvođača 05004090001

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Nastavci nasadnih ključeva s funkcijom pridržavanja i nazubljenjem sa stražnje strane za bolji prihvat kod rukovanja.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom /matice s navojem M5 − M12.

Sadržaj:

Račna s preklopnom polugom i produžetkom br. 640385.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 10 kom. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Produžetak s brzookretnim tuljkom: 1 kom. 250 mm
Račna: 1 kom. br. 640385 s preklopnom polugom i produžetkom od 341 mm
Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu