{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na strani pogona | 31 mm | |
Duljina | 47 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Površina | izolacija plastikom | |
s AS-Drive profilom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637687 19 | |
EAN / GTIN | 4067263080480 | |
Broj proizvođača | 637687 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavci 3/8 cola potpuno izolirani, širina ključa: 19mm
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.382 dijelovi na zalihi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 31 mm | 25,6 mm | 25,6 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 47 mm | 29 mm | 29 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | izolacija plastikom | kromirano | kromirano |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |