{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 125 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Površina | izolacija plastikom | |
s QuickRelease-om | Ne | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 637685 125 | |
EAN / GTIN | 4067263112761 | |
Broj proizvođača | 637685 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Produžetak, 3/8 cola potpuno izolirani, Ukupna duljina: 125mm
na zahtjev
Na zalihi
247 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.694 dijelovi na zalihi
5,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.011 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
ukupna duljina | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
s QuickRelease-om | Ne | ||
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ||
Površina | izolacija plastikom | ||
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak |