T ručka, 3/8 cola potpuno izolirani 3/8

Artikl br.: 637683 3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Standard: DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 200 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Površina izolacija plastikom
s izbacivačem Ne
s QuickRelease-om Ne
Pomična klizna glava Ne
Vrsta proizvoda Nasadni ključevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637683 3/8
EAN / GTIN 4067263120735
Broj proizvođača 637683 3/8

Opis

Izvedba:

S plastičnom izolacijom do 1000 V, prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Napomena:

Za rad pod naponom do 1.000 volti. U sigurnosnom području smiju se međusobno kombinirati samo potpuno izolirani alati (br. 637681637689).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu