6-kutni nastavak za nasadni ključ, 3/8 cola dugački, sa kuglastom glavom 8 mm

Artikl br.: 637613 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.078 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izlazni Četverokut 3/8 col
    ⌀ na strani pogona 18 mm
    Duljina 100 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 637613 8
    EAN / GTIN 4062406235468
    Broj proizvođača 637613 8

    Opis

    Izvedba:

    Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
    Oštrica od visokolegiranog posebnog čelika, sjajno brušena.

    Standard:

    DIN 7422

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu