6-kutni nastavak za nasadni ključ, 3/8 cola dugački, sa kuglastom glavom 5 mm

Artikl br.: 637613 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
763 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 18 mm
Duljina 100 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Materijal Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637613 5
EAN / GTIN 4062406235444
Broj proizvođača 637613 5

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Oštrica od visokolegiranog posebnog čelika, sjajno brušena.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu