Zglobni nastavci, 3/8 cola 17 mm

Artikl br.: 637400 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 17 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 23 mm
Duljina 53,5 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637400 17
EAN / GTIN 4018754002535
Broj proizvođača 02040017

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije AS-Drive profila koji štiti rubove glava vijaka. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.

Standard:

DIN 3124 L

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu