{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13/16 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 27,9 mm | |
Duljina | 29 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637232 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406309886 | |
Broj proizvođača | 637232 13/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 3/8 cola Izvedba u colima 13/16 col
na zahtjev
Na zalihi
502 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
503 dijelovi na zalihi
7,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
432 dijelovi na zalihi
4,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
338 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 27,9 | 28,5 | 27,9 | 28,5 | 31,2 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
Duljina | 29 | 38 | 29 | 38 | 50 |
Širina ključa | 13/16 | 13/16 | 13/16 | 13/16 | 13/16 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |