{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1/2 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 18 mm | |
Duljina | 30 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637100 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754004249 | |
Broj proizvođača | 02410032 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 3/8 cola 1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
475 dijelovi na zalihi
6,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
475 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 18 | 18,4 | 18,4 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 30 | 25,5 | 64 |
Širina ključa | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |