Produžetak, 3/8 cola „Wobble-Fix“ 150 mm

Artikl br.: 635635 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Četverokut s Wobble-Fix: s kutom zakretanja

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 150 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Četverokut s Wobble-Fix s kutom zakretanja
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 635635 150
EAN / GTIN 4991644062355
Broj proizvođača 3763-150

Opis

Izvedba:

Produžetak u dva stupnja. Podešavanje kuta (moguće do 15°) može se učvrstiti.

Standard:

Vanjski četverokutni prihvat prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, unutarnji četverokutni prihvat DIN 3120-C 10 sa žljebovima.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu