Produžetak, 3/8 cola ekstra dugački 711 mm

Artikl br.: 635500 711
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 711 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 635500 711
EAN / GTIN 4000896042340
Broj proizvođača 8821-28

Opis

Standard:

Vanjski četverokutni prihvat prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, unutarnji četverokutni prihvat DIN 3120-C 10 sa žljebovima.
DIN 3123-B 10

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu