Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Comfort“ dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem, Tip: 3/8

Artikl br.: 635296 3/8
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 230 mm
Broj zubi 80
Radni kut 4,5 stupanj
Materijal Krom-molibden čelik
Površina izolacija plastikom
Vrsta proizvoda Račna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 635296 3/8
EAN / GTIN 4013288227195

Opis

Izvedba:

S izbacivačem i preklopivom polugom za desni i lijevi hod, radni kut od 4,5°.

Standard:

Vanjski četverokuti prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, za unutarnje četverokutnike DIN 3120-C 10 sa žljebovima.

Materijal:

Krom-molibden čelik, presvučen plastikom.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu