ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Metal“ dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem

Artikl br.: 635295

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8004 B
Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 222 mm
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Materijal Krom-molibdan čelik
Površina mat kromirano
Vrsta proizvoda Račna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 635295
EAN / GTIN 4013288174048
Broj proizvođača 05004034001

Opis

Izvedba:

S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod. S izbacivačem.

Standard:

Vanjski četverokuti prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, za unutarnje četverokutnike DIN 3120-C 10 sa žljebovima.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu