Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Metal“ s prolaznim četverokutom, 3/8 cola s izbacivačem

Artikl br.: 635290
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8003 B
Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 222 mm
Broj zubi 76
Radni kut 4,7 stupanj
Materijal Krom-molibdan čelik
Površina mat kromirano
Vrsta proizvoda Račna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 635290
EAN / GTIN 4013288174031
Broj proizvođača 05004033001

Opis

Izvedba:

S prolaznim četverokutom za desno i lijevo stezanje. S izbacivačem.

Standard:

Vanjski četverokuti prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, za unutarnje četverokutnike DIN 3120-C 10 sa žljebovima.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.