Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 3/8 cola s okretnom ručkom i izbacivačem

Artikl br.: 635220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 235 mm
Broj zubi 60
Radni kut 0 stupanj - 6 stupanj
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 635220
EAN / GTIN 3148517944619
Broj proizvođača J.360

Opis

Izvedba:

Pri uobičajenom korištenju radnog kuta od 6°, prilikom primjene okretne ručke pod radnim kutom od 0°. S izbacivačem i preklopnom pločicom za desni i lijevi hod.

Standard:

Vanjski četverokuti prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, za unutarnje četverokutnike DIN 3120-C 10 sa žljebovima.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu