{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 8000 B | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
ukupna duljina | 199 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 635190 | |
EAN / GTIN | 4013288121875 | |
Broj proizvođača | 05003550001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Speed“ dvosmjerna, 3/8 cola sa zakretnom glavom i izbacivačem
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
84,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
939 dijelovi na zalihi
64,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 3/8 | 1/2 |
ukupna duljina | 199 | 285 |
Standard | DIN 3122 | |
Površina | kromirano | kromirano |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Broj zubi | 72 | 72 |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka |